PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241123
Nenndurchmesser - 22.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Bündeldurchmesser - 25 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356717526
Sonepar Artikelnummer
121363902
Hersteller Artikelnummer
3241123
Hersteller Typ
WG-S HF 150
Hersteller Artikel Nr.:
3241123
Nenndurchmesser:
22.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
25 .. 150 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.4 mm
Wendelbreite:
150 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.083 kg


