PHOENIX CONTACT - Spiralschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241124
Nenndurchmesser - 22.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Bündeldurchmesser - 25 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718288
Sonepar Artikelnummer
121363903
Hersteller Artikelnummer
3241124
Hersteller Typ
WG-S HF 150 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3241124
Nenndurchmesser:
22.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
25 .. 150 mm
Betriebstemperatur:
-50 .. 85 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.4 mm
Wendelbreite:
150 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.060 kg


