PHOENIX CONTACT - Spitzzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212802
Länge - 120 mm
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Mit Aufprallschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994354
Sonepar Artikelnummer
121326816
Hersteller Artikelnummer
1212802
Hersteller Typ
MICROFOX-R_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212802
Länge:
120 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.092 kg


