PHOENIX CONTACT - Spleißbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1019682
Faserart - sonstige
Höhe - 130 mm
Breite - 40 mm
Tiefe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626701158
Sonepar Artikelnummer
121321703
Hersteller Artikelnummer
1019682
Hersteller Typ
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9
Hersteller Artikel Nr.:
1019682
Faserart:
sonstige
Höhe:
130 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.577 kg
Spleißbox, Bauform: Tragschienenmodul, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Kabelabgang: oben und unten, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau, Ethernet


