Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Spleißbox

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Spleißbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1080812

  • Faserart - sonstige

  • Höhe - 44.45 mm

  • Breite - 483 mm

  • Tiefe - 241.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626805566

Sonepar Artikelnummer

121323500

Hersteller Artikelnummer

1080812

Hersteller Typ

FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OS2 BK

Hersteller Artikel Nr.:

1080812

Faserart:

sonstige

Höhe:

44.45 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

241.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

2.874 kg

Spleißbox, Bauform: 1 HE, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Farbe: schwarz, Ethernet