PHOENIX CONTACT - Spleißbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1145389
Faserart - sonstige
Höhe - 44.45 mm
Breite - 480 mm
Tiefe - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151135645
Sonepar Artikelnummer
121325057
Hersteller Artikelnummer
1145389
Hersteller Typ
FOC-FDX20-FR19-STD24-OM1-PT9
Hersteller Artikel Nr.:
1145389
Faserart:
sonstige
Höhe:
44.45 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
280 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
2.676 kg
Spleißbox, Bauform: 1 HE, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Spleißen, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau


