PHOENIX CONTACT - SPS-Erweiterungsmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2403115
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Funkstandard Bluetooth - Nein
Funkstandard WLAN 802.11 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626257433
Sonepar Artikelnummer
121356896
Hersteller Artikelnummer
2403115
Hersteller Typ
AXC F XT ETH 1TX
Hersteller Artikel Nr.:
2403115
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
125.894 mm
Tiefe:
52.59 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.158 kg


