PHOENIX CONTACT - Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904892
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 90309000
Gewicht - 0.181 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356898195
Sonepar Artikelnummer
121358931
Hersteller Artikelnummer
2904892
Hersteller Typ
PACT RCP-D190
Hersteller Artikel Nr.:
2904892
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.181 kg
Rogowski-Spule mit Länge 600 mm. Durchmesser der Messspule beträgt im installierten Zustand 190 mm. Die Rogowski-Spule dient zur AC-Strommessung von Stromschienen und Starkstromleitungen.


