Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Stammleitung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1507007

  • Polzahl - 19

  • Kabellänge - 30 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918883775

Sonepar Artikelnummer

121337258

Hersteller Artikelnummer

1507007

Hersteller Typ

RCK-TGUM/BL16+3/30,0PUR-U

Hersteller Artikel Nr.:

1507007

Polzahl:

19

Kabellänge:

30 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 80 °C

Bemessungsspannung:

48 V

Schutzart (IP):

IP65

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

5.996 kg

Stammleitung, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Polzahl: 19, Statusanzeige: Nein, Stammleitungsanschluss: M23-Anschlussbuchse, Leitungslänge: 30 m, Schirmung: nein, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1260761