Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Stammleitungsring

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Stammleitungsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1503344

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 11

  • Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918896942

Sonepar Artikelnummer

120464520

Hersteller Artikelnummer

1503344

Hersteller Typ

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR

Hersteller Artikel Nr.:

1503344

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

11

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Ja

Tragorgan:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Schirm:

Nein

Torsionsschutz:

Nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Leitungs-Breite ca.:

8.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

8.5 mm

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

85 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

64 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 90 °C

Nennspannung U:

300 V

Leiter-Form:

rund

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

5.400 kg

Stammleitungsring, Anwendung: Verteilerboxen, Polzahl: 11, PUR/PVC, Leitungslänge: 50 m, Schirmung: nein