PHOENIX CONTACT - Stammleitungsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401690
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 11
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356569521
Sonepar Artikelnummer
121329793
Hersteller Artikelnummer
1401690
Hersteller Typ
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR
Hersteller Artikel Nr.:
1401690
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
11
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mit Schutzleiter:
Ja
Tragorgan:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Schirm:
Nein
Torsionsschutz:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
9.4 mm
Leitungs-Höhe ca.:
9.4 mm
Außendurchmesser ca.:
9.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
94 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
94 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
94 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
5.945 kg


