PHOENIX CONTACT - Stammleitungsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1402304
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 19
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356594196
Sonepar Artikelnummer
121329879
Hersteller Artikelnummer
1402304
Hersteller Typ
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC
Hersteller Artikel Nr.:
1402304
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
19
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Tragorgan:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Schirm:
Nein
Torsionsschutz:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
10.75 mm
Leitungs-Höhe ca.:
10.75 mm
Außendurchmesser ca.:
10.75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
120 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
120 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
90 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
70 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
9.006 kg


