PHOENIX CONTACT - Stammleitungsring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1503328
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 7
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918896928
Sonepar Artikelnummer
121337214
Hersteller Artikelnummer
1503328
Hersteller Typ
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR
Hersteller Artikel Nr.:
1503328
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
7
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Ja
Tragorgan:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Schirm:
Nein
Torsionsschutz:
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
6.9 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6.9 mm
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
69 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
69 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
52 mm
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.695 kg


