Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Standfuß

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Standfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2203394

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626462523

Sonepar Artikelnummer

121355943

Hersteller Artikelnummer

2203394

Hersteller Typ

UCS PED 5018

Hersteller Artikel Nr.:

2203394

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5018

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.028 kg

Standfuß, Farbe: türkisgrün (ähnlich RAL 5018), Schutzart: IP40, Abmessungen: 90 x 37,5 x 19,2 mm