Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Starterkit

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Starterkit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2909916

  • Enthält Funktionsbausteine - Nein

  • Enthält Grundgerät - Nein

  • Enthält Baugruppenträger - Ja

  • Enthält Stromversorgung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626409122

Sonepar Artikelnummer

120432160

Hersteller Artikelnummer

2909916

Hersteller Typ

PLC-LOGIC-STARTERKIT3

Hersteller Artikel Nr.:

2909916

Enthält Funktionsbausteine:

Nein

Enthält Grundgerät:

Nein

Enthält Baugruppenträger:

Ja

Enthält Stromversorgung:

Nein

Enthält analoges Eingangs-Modul:

Nein

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

Nein

Enthält digitales Eingangs-Modul:

Nein

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

Ja

Enthält Funktions-Modul:

Nein

Enthält Technologie-Modul:

Nein

Enthält Kommunikations-Modul:

Nein

Enthält Speichereinheit:

Nein

Enthält Simulationsmodul:

Nein

Enthält Verbindungskabel:

Ja

Enthält Bedieneinheit:

Nein

Enthält Monitor:

Nein

Enthält Programmier-Software:

Nein

Enthält Engineering-Software:

Nein

Enthält Visualisierungs-Software:

Nein

Enthält Bibliotheken:

Nein

Enthält Dokumentation:

Ja

Enthält weitere Komponenten:

Nein

Software vorinstalliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.600 kg

PLC logic Starterkit3, bestehend aus: steckbares Stand-alone-Logikmodul (SAM2), acht Relaisausgangsklemmen mit Push-in-Anschluss (250 V AC/DC, max. 6 A) und Micro-USB-Programmierkabel