PHOENIX CONTACT - Starterkit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035991
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Etagen intern gebrückt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356428262
Sonepar Artikelnummer
120463415
Hersteller Artikelnummer
3035991
Hersteller Typ
PTME 6-SET POWER
Hersteller Artikel Nr.:
3035991
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Etagen intern gebrückt:
Ja
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
225 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
65 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.529 kg


