PHOENIX CONTACT - Starterkit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1180883
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.883 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151216856
Sonepar Artikelnummer
121325606
Hersteller Artikelnummer
1180883
Hersteller Typ
CASE KNX L-BOXX MINI DE
Hersteller Artikel Nr.:
1180883
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.883 kg
Starterkit, KNX-Starterset im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX Mini. 56 Doppelstockklemmen für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, Querschnitt: 0,14 mm² bis 1,5 mm², 4 Abschlussdeckel, 12 Steckbrücken, Markierung und Zubehör, Farbe: schwarz


