PHOENIX CONTACT - Starterkit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1185519
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 5.212 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151226312
Sonepar Artikelnummer
121325652
Hersteller Artikelnummer
1185519
Hersteller Typ
CASE PTI INSTA L-BOXX DE
Hersteller Artikel Nr.:
1185519
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
5.212 kg
Starterkit, Installationsklemmen-Starterset im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 108 PTI-Installationsklemmen, Querschnitt 0,14 mm² bis 16 mm², 19 Abschlussdeckel, 5 Auflageböcke, 20 Steckbrücken, 1 Schraubendreher, Markierung und Zubehör, Farbe: schwarz


