Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Staubschutz

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Staubschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2832991

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Mit Verlierschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918900663

Sonepar Artikelnummer

121358026

Hersteller Artikelnummer

2832991

Hersteller Typ

FL RJ45 PROTECT CAP

Hersteller Artikel Nr.:

2832991

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Mit Verlierschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Staubschutz, Farbe: schwarz