Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckbrücke 10polig rot, Rastermaß: 3,5mm

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckbrücke 10polig rot, Rastermaß: 3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3213056

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046356549233

Sonepar Artikelnummer

120352705

Hersteller Artikelnummer

3213056

Hersteller Typ

FBS 10-3,5

Hersteller Artikel Nr.:

3213056

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot