PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036877
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918839147
Sonepar Artikelnummer
120372973
Hersteller Artikelnummer
3036877
Hersteller Typ
FBS 2-5 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3036877
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
0 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


