PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030158
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918188498
Sonepar Artikelnummer
120372974
Hersteller Artikelnummer
3030158
Hersteller Typ
FBS 10-4
Hersteller Artikel Nr.:
3030158
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg


