PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036916
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918839185
Sonepar Artikelnummer
120372975
Hersteller Artikelnummer
3036916
Hersteller Typ
FBS 10-5 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3036916
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
0 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


