PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036929
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918839192
Sonepar Artikelnummer
120372977
Hersteller Artikelnummer
3036929
Hersteller Typ
FBS 20-5 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3036929
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


