PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032114
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 24 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918942045
Sonepar Artikelnummer
120372978
Hersteller Artikelnummer
3032114
Hersteller Typ
FBS 50-5 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3032114
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


