PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032185
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356052566
Sonepar Artikelnummer
120372979
Hersteller Artikelnummer
3032185
Hersteller Typ
FBS-PV
Hersteller Artikel Nr.:
3032185
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


