PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3033808
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356671378
Sonepar Artikelnummer
120406889
Hersteller Artikelnummer
3033808
Hersteller Typ
FBSR 2-8
Hersteller Artikel Nr.:
3033808
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


