PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213138
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4046356599313
Sonepar Artikelnummer
120463310
Hersteller Artikelnummer
3213138
Hersteller Typ
FBS 20-3,5 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3213138
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


