PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3005948
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356966917
Sonepar Artikelnummer
120463716
Hersteller Artikelnummer
3005948
Hersteller Typ
FBS 5-10
Hersteller Artikel Nr.:
3005948
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
0 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg


