Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3032237

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918982027

Sonepar Artikelnummer

121210692

Hersteller Artikelnummer

3032237

Hersteller Typ

FBS 2-6 GY

Hersteller Artikel Nr.:

3032237

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau