Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3038998

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918888329

Sonepar Artikelnummer

121210693

Hersteller Artikelnummer

3038998

Hersteller Typ

FBS 5-5 GY

Hersteller Artikel Nr.:

3038998

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau