Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1040620

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - blau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626597331

Sonepar Artikelnummer

121322093

Hersteller Artikelnummer

1040620

Hersteller Typ

FBS 5-10 BU

Hersteller Artikel Nr.:

1040620

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

blau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

Steckbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau