Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1097068

  • Farbe - rot

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626936321

Sonepar Artikelnummer

121324062

Hersteller Artikelnummer

1097068

Hersteller Typ

FBS 1/3/5/7-5

Hersteller Artikel Nr.:

1097068

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

Steckbrücke, Farbe: rot