Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3002741

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626428109

Sonepar Artikelnummer

121360706

Hersteller Artikelnummer

3002741

Hersteller Typ

FBS 1/3/5-6

Hersteller Artikel Nr.:

3002741

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 5, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: rot