Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3030117

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - blau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356661768

Sonepar Artikelnummer

121360964

Hersteller Artikelnummer

3030117

Hersteller Typ

FBS 2-4 BU

Hersteller Artikel Nr.:

3030117

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

blau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau