Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckbrücke 20polig rot, Rastermaß: 6,2mm

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckbrücke 20polig rot, Rastermaß: 6,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3030365

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 20

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017918188597

Sonepar Artikelnummer

120352710

Hersteller Artikelnummer

3030365

Hersteller Typ

FBS 20-6

Hersteller Artikel Nr.:

3030365

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

20

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

500 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.014 kg

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot