Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckbrücke 2polig rot, Rastermaß: 3,5 mm

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckbrücke 2polig rot, Rastermaß: 3,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3213014

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046356549219

Sonepar Artikelnummer

120352701

Hersteller Artikelnummer

3213014

Hersteller Typ

FBS 2-3,5

Hersteller Artikel Nr.:

3213014

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot