Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckbrücke 2polig rot, Rastermaß: 8,2mm

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckbrücke 2polig rot, Rastermaß: 8,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3030284

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017918188603

Sonepar Artikelnummer

120008820

Hersteller Artikelnummer

3030284

Hersteller Typ

FBS 2-8

Hersteller Artikel Nr.:

3030284

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot