PHOENIX CONTACT - Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3030116
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918188450
Sonepar Artikelnummer
120135953
Hersteller Artikelnummer
3030116
Hersteller Typ
FBS 2-4
Hersteller Artikel Nr.:
3030116
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


