PHOENIX CONTACT - Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804042
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 6.3 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626225821
Sonepar Artikelnummer
121317936
Hersteller Artikelnummer
0804042
Hersteller Typ
EO-CF/PT/LED/F
Hersteller Artikel Nr.:
0804042
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6.3 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Ja
Einbautiefe:
62.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.082 kg


