PHOENIX CONTACT - Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804155
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 15 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626226781
Sonepar Artikelnummer
121318010
Hersteller Artikelnummer
0804155
Hersteller Typ
EO-AB/UT/LED/15
Hersteller Artikel Nr.:
0804155
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
15 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Ja
Einbautiefe:
58.9 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.080 kg


