PHOENIX CONTACT - Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5602192
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 20 A
Anzahl der Steckdosen - 1
Mit Klappdeckel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356126236
Sonepar Artikelnummer
121365089
Hersteller Artikelnummer
5602192
Hersteller Typ
EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO
Hersteller Artikel Nr.:
5602192
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
20 A
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
49 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.307 kg


