PHOENIX CONTACT - Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5604063
Bemessungsspannung - 125 V
Bemessungsstrom - 15 A
Anzahl der Steckdosen - 1
Mit Klappdeckel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356410496
Sonepar Artikelnummer
121365106
Hersteller Artikelnummer
5604063
Hersteller Typ
EM-DUO 120/15/SPD/AUX
Hersteller Artikel Nr.:
5604063
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
15 A
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
143 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.222 kg


