PHOENIX CONTACT - Steckdoseneinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1422485
Montageart - sonstige
Anschlusstechnik - sonstige
Farbe - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626305073
Sonepar Artikelnummer
121334380
Hersteller Artikelnummer
1422485
Hersteller Typ
VS-SI-SD-CN
Hersteller Artikel Nr.:
1422485
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Gerätebreite:
51 mm
Gerätehöhe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.071 kg


