Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Steckdoseneinsatz

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Steckdoseneinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1656518

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356029889

Sonepar Artikelnummer

121342364

Hersteller Artikelnummer

1656518

Hersteller Typ

VS-SI-SD-DE-G

Hersteller Artikel Nr.:

1656518

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

sonstige

Farbe:

gelb

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.144 kg

Steckdoseneinsatz, Anschlussart: Schraubanschluss, Deutschland