PHOENIX CONTACT - Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3210101
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356333511
Sonepar Artikelnummer
120406895
Hersteller Artikelnummer
3210101
Hersteller Typ
PP-H 2,5/1-M BU
Hersteller Artikel Nr.:
3210101
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
5.15 mm
Anreihbar:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


