PHOENIX CONTACT - Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1035931
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²
Polzahl - 5
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626542065
Sonepar Artikelnummer
121322034
Hersteller Artikelnummer
1035931
Hersteller Typ
PP-H 2,5/5 (1GNYE/4GY)
Hersteller Artikel Nr.:
1035931
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Polzahl:
5
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
4
Breite:
25.75 mm
Anreihbar:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg


