PHOENIX CONTACT - Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071712
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626761244
Sonepar Artikelnummer
121323111
Hersteller Artikelnummer
1071712
Hersteller Typ
LP 2,5/ 1
Hersteller Artikel Nr.:
1071712
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Breite:
5.15 mm
Anreihbar:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


