PHOENIX CONTACT - Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800989
Nennspannung DC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356665971
Sonepar Artikelnummer
121357911
Hersteller Artikelnummer
2800989
Hersteller Typ
PT-IQ-PTB-P
Hersteller Artikel Nr.:
2800989
Nennspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.050 kg
Ersatzstecker für das Versorgungs- und Fernmeldemodul PLUGTRAB PT-IQ-PTB...


