PHOENIX CONTACT - Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905680
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356987172
Sonepar Artikelnummer
121359058
Hersteller Artikelnummer
2905680
Hersteller Typ
MACX MCR-I20
Hersteller Artikel Nr.:
2905680
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg
Anschlussklemme für Stromsignale, +20 mA .. -20 mA, zum sicheren Schalten von Grenzwerten, in Kombination mit den Temperaturmessumformern MACX ...-T-UI...


